ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

GATES Lock-on plus slang LOLC GRIJS

Aanbevolen voor: hydraulische olie op petroleumbasis, antivriesoplossingen, water, hete smeerolieen lucht. Lagedruk reinigingssystemen en pneumatische systemen.Retourleidingen en lagedruk leidingen. Lock-On-slangen en -koppelingen zijnniet aanbevolen voor toepassingen met impulsen of kritieke toepassingen.
Binnenwand: NBR (Nitril).
Versterking: één gevlochten textielinlage.
Buitenwand: Grijs synthetische rubber (nitrilmengsel) bestand tegen olie en slijtagebestendig.
Temperatuur: -40°C tot +100°C bij continu gebruik en +120°C bij intermitterend gebruik.
Normen: specifieke Gates-slang.
Koppelingen: opnieuw te gebruiken Lock-On Plus-koppelingen.
Eigenschappen/voordelen: uitermate flexibele slang met extreem kleine buigradius.
Zonder siliconen.

Voorraadartikel
Vacuümbestendigheid bij 20 grC (%)
Materiaal binnenwand: NBR
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C): 100
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Lock-on plus slang   4 LOLC+1/4 Grijs GATES Lock-on plus slang 4 LOLC+1/4 Grijs ERIKS Artikelnr: 777013

Catalogusartikelnr 1: 777013

 
Prijs (Per meter):
€ 7,78
Verpakking per 200 meter
Lock-on plus slang   6 LOLC+3/8 Grijs GATES Lock-on plus slang 6 LOLC+3/8 Grijs ERIKS Artikelnr: 777137

Catalogusartikelnr 1: 777137

 
Prijs (Per meter):
€ 9,59
Verpakking per 0,01 meter
Lock-on plus slang   8 LOLC+1/2 Grijs GATES Lock-on plus slang 8 LOLC+1/2 Grijs ERIKS Artikelnr: 777242

Catalogusartikelnr 1: 777242

 
Prijs (Per meter):
€ 10,06
Verpakking per 0,01 meter
Lock-on plus slang 10 LOLC+5/8 Grijs GATES Lock-on plus slang 10 LOLC+5/8 Grijs ERIKS Artikelnr: 777382

Catalogusartikelnr 1: 777382

 
Prijs (Per meter):
€ 12,60
Verpakking per 75 meter
Lock-on plus slang 12 LOLC+3/4 Grijs GATES Lock-on plus slang 12 LOLC+3/4 Grijs ERIKS Artikelnr: 777498

Catalogusartikelnr 1: 777498

 
Prijs (Per meter):
€ 15,92
Verpakking per 50 meter
Voorraadartikel
Vacuümbestendigheid bij 20 grC (%)
Materiaal binnenwand: NBR
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C): 100
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)