ProductPage

GATES Lock-on plus slang LOLG GROEN

Aanbevolen voor: hydraulische olie op petroleumbasis, antivriesoplossingen, water, hete smeerolieen lucht. Lagedruk reinigingssystemen en pneumatische systemen.Retourleidingen en lagedruk leidingen. Lock-On-slangen en -koppelingen zijnniet aanbevolen voor toepassingen met impulsen of kritieke toepassingen.
Binnenwand: NBR (Nitril).
Versterking: één gevlochten textielinlage.
Buitenwand: synthetische rubber (nitrilmengsel) bestand tegen olie en slijtagebestendig.Groen.
Temperatuur: -40°C tot +100°C bij continu gebruik en +120°C bij intermitterend gebruik.
Normen: specifieke Gates-slang.
Koppelingen: opnieuw te gebruiken Lock-On Plus-koppelingen.
Eigenschappen/voordelen: uitermate flexibele slang met extreem kleine buigradius.
Zonder siliconen.

Voorraadartikel
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Materiaal binnenwand: NBR
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C): 100
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Lock-on plus slang   8 LOLG+1/2 Groen GATES Lock-on plus slang 8 LOLG+1/2 Groen ERIKS Artikelnr: 777218

Catalogusartikelnr 1: 777218

 
Prijs (Per meter):
€ 10,44
Verpakking per 0,01 meter
Lock-on plus slang   4 LOLG+1/4 Groen GATES Lock-on plus slang 4 LOLG+1/4 Groen ERIKS Artikelnr: 776998

Catalogusartikelnr 1: 776998

 
Prijs (Per meter):
€ 8,10
Verpakking per 200 meter
Lock-on plus slang 10 LOLG+5/8 Groen GATES Lock-on plus slang 10 LOLG+5/8 Groen ERIKS Artikelnr: 777358

Catalogusartikelnr 1: 777358

 
Prijs (Per meter):
€ 13,08
Verpakking per 75 meter
Lock-on plus slang   6 LOLG+3/8 Groen GATES Lock-on plus slang 6 LOLG+3/8 Groen ERIKS Artikelnr: 777080

Catalogusartikelnr 1: 777080

 
Prijs (Per meter):
€ 8,70
Verpakking per 0,01 meter
Lock-on plus slang 12 LOLG+3/4 Groen GATES Lock-on plus slang 12 LOLG+3/4 Groen ERIKS Artikelnr: 777455

Catalogusartikelnr 1: 777455

 
Prijs (Per meter):
€ 16,50
Verpakking per 0,01 meter
Voorraadartikel
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Materiaal binnenwand: NBR
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C): 100
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)