ProductPage

GATES Kunststof slang GT7

Aanbevolen voor: algemeen hydraulisch en pneumatisch gebruik met petroleum, vloeistoffen op
waterbasis en synthetische vloeistoffen. Toepassing bij smeersystemen, lek
voorkomende bedieningslijnen en hydraulische liften.
Binnenwand: nylon.
Versterking: één gevlochten synthetische vezel.
Buitenwand: zwart polyurethaan, bestand tegen hydraulische vloeistoffen, hoge temperaturen,
veroudering en verwering. De slang is gepinprikt.
Temperatuur: -40°C tot +100°C. Water, emulsies van water en olie en waterglycol: max. +70°C.
Normen: SAE 100R7.
Koppelingen: MegaCrimp.
Eigenschappen/voordelen: uitermate flexibele slang met extreem kleine buigradius.
Nylon slang is bestand tegen een brede reeks hydraulische vloeistoffen, inclusief
fosfaatesters.

Voorraadartikel
EN-norm: EN 855-R7
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Kunststof slang   5GT7xctn GATES Kunststof slang 5GT7xctn ERIKS Artikelnr: 11374471
 
Prijs (Per meter):
€ 29,93
Verpakking per 0,01 meter
Kunststof slang 12GT7xctn GATES Kunststof slang 12GT7xctn ERIKS Artikelnr: 11374474
 
Prijs (Per meter):
€ 32,70
Verpakking per 61 meter
Voorraadartikel
EN-norm: EN 855-R7
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)