ProductPage

FLEXION Slangpilaar gebogen 90° SAE flens 3000 PSI (code 61) QHJ-FLL9

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Voorraadartikel
Een- of tweedelig: Tweedelig
Materiaal: Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Type aansluiting: Flens
Slang inw.diam. (DN)
Slang inw.diam. (in)
Type aansluiting: SAE code 62 6000 PSI
Maat aansluiting
Bochthoek (°): 90
Bochtuitvoering: Standaard
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Slangpilaar gebogen 90° SAE flens 3000 PSI (code 61) QHJ12FLL912 FLEXION Slangpilaar gebogen 90° SAE flens 3000 PSI (code 61) QHJ12FLL912 ERIKS Artikelnr: 14340664
 
Prijs (Per stuk):
€ 127,99
Slangpilaar gebogen 90° SAE flens 3000 PSI (code 61) QHJ16FLL916 FLEXION Slangpilaar gebogen 90° SAE flens 3000 PSI (code 61) QHJ16FLL916 ERIKS Artikelnr: 14340701
 
Prijs (Per stuk):
€ 157,00
Slangpilaar gebogen 90° SAE flens 3000 PSI (code 61) QHJ20FLL920 FLEXION Slangpilaar gebogen 90° SAE flens 3000 PSI (code 61) QHJ20FLL920 ERIKS Artikelnr: 14340687
 
Prijs (Per stuk):
€ 271,23
Slangpilaar gebogen 90° SAE flens 3000 PSI (code 61) QHJ24FLL924 FLEXION Slangpilaar gebogen 90° SAE flens 3000 PSI (code 61) QHJ24FLL924 ERIKS Artikelnr: 14340694
 
Prijs (Per stuk):
€ 361,97
Slangpilaar gebogen 90° SAE flens 3000 PSI (code 61) QHJ32FLL932 FLEXION Slangpilaar gebogen 90° SAE flens 3000 PSI (code 61) QHJ32FLL932 ERIKS Artikelnr: 14340674
 
Prijs (Per stuk):
€ 665,91
Voorraadartikel
Een- of tweedelig: Tweedelig
Materiaal: Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Type aansluiting: Flens
Slang inw.diam. (DN)
Slang inw.diam. (in)
Type aansluiting: SAE code 62 6000 PSI
Maat aansluiting
Bochthoek (°): 90
Bochtuitvoering: Standaard
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)