ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

EATON Balanceerventiel dubbel 1CEESH35F3W35S5 38B

ERIKS Artikelnr: 12051959

Catalogusartikelnr 1: 12051959

Fabrikant onderdeelnummer: 406AA01926A

- Dubbelwerkend balanceerventiel met remontlasting.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Uitvoering Leidingbouwmontage
Uitvoering klep Dubbel standaard (open center ventiel)
Stuurdrukverhouding 1:5
Type afstelling Schroef
Max. werkdruk (bar) 350
Max. oliestroom (l/min) 30
Instelbereik 100 - 350 bar
Aansluitingen 3/8" BSP
Code 406AA01926A

Product documentatie

Document Soort bestand
Item Data sheet default Download  (PDF)