ProductPage

OLEODINAMICA MARCHESINI Balanceerventiel enkelwerkend banjo bevestiging type VBCD SE A FLV

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Deze kleppen worden gebruikt om de actuatorbewegingen te regelen en in 1 richting te blokkeren en om het zakken van een last onder controle te houden.
Materiaal:
- Huis: verzinkt staal.
- Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
- Afdichtingen: BUNA N.
Instelling:
- Standaard drukinstelling: 320 bar.
De instelling van de druk moet tenminst 1,3 hoger zijn dan de max. druk die door de last veroorzaakt wordt om ongewenst zakken te voorkomen. Direct monteerbaar op een cilinder door banjo aansluiting.

Voorraadartikel
Uitvoering: Leidingbouwmontage
Uitvoering klep: Enkel standaard (ventiel met open middenstand)
Stuurdrukverhouding: 1:4,5
Type afstelling: Schroef
Max. werkdruk (bar): 350
Max. oliestroom (l/min)
Instelbereik: 120 - 320 bar
Materiaal: Staal
Aansluitingen
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Balanceerventiel banjo EW VBCD 3/8" SE A FLV OLEODINAMICA MARCHESINI Balanceerventiel banjo EW VBCD 3/8" SE A FLV ERIKS Artikelnr: 12497039

Catalogusartikelnr 1: 12497039

 
Prijs (Per stuk):
€ 130,05
Balanceerventiel banjo EW VBCD 1/2" SE A FLV OLEODINAMICA MARCHESINI Balanceerventiel banjo EW VBCD 1/2" SE A FLV ERIKS Artikelnr: 12497183

Catalogusartikelnr 1: 12497183

 
Prijs (Per stuk):
€ 136,35
Voorraadartikel
Uitvoering: Leidingbouwmontage
Uitvoering klep: Enkel standaard (ventiel met open middenstand)
Stuurdrukverhouding: 1:4,5
Type afstelling: Schroef
Max. werkdruk (bar): 350
Max. oliestroom (l/min)
Instelbereik: 120 - 320 bar
Materiaal: Staal
Aansluitingen
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)