ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

EATON CETOP balanceerventiel in B

- CETOP tussenflensbaar balanceerventiel in B.
- Inschroefpatroon 1CE, gebruiken met stuurventiel met A-B verbonden met tank in middenstand.
- Meerdere uitvoeringen mogelijk.

Uitvoering: Tussenflensbaar
Grootte
Uitvoering klep: Enkel standaard (ventiel met open middenstand)
Stuurdrukverhouding
Type afstelling: Schroef
Max. werkdruk (bar)
Max. oliestroom (l/min)
Instelbereik
Materiaal
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Balanceerventiel BXP 9151-S-ALU+B:1CE30F020S5+plug EATON Balanceerventiel BXP 9151-S-ALU+B:1CE30F020S5+plug ERIKS Artikelnr: 12218271

Catalogusartikelnr 1: 12218271

 
Log in om prijzen te zien
Balanceerventiel BXP 9151-S377-ST+B:1CE30F35S5+plug EATON Balanceerventiel BXP 9151-S377-ST+B:1CE30F35S5+plug ERIKS Artikelnr: 12218272

Catalogusartikelnr 1: 12218272

 
Log in om prijzen te zien
Balanceerventiel BXP 9209S-ALU+B:1CE90F020S4+plug EATON Balanceerventiel BXP 9209S-ALU+B:1CE90F020S4+plug ERIKS Artikelnr: 12218273

Catalogusartikelnr 1: 12218273

 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: Tussenflensbaar
Grootte
Uitvoering klep: Enkel standaard (ventiel met open middenstand)
Stuurdrukverhouding
Type afstelling: Schroef
Max. werkdruk (bar)
Max. oliestroom (l/min)
Instelbereik
Materiaal
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)