ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

OLEODINAMICA MARCHESINI Dubbel balanceerventiel

- Dubbelwerkend balanceerventiel VBCD/A DE.
- Leidingbouwmontage.
- Max. werkdruk: 350 bar.
- Standaard instelling: 320 bar.
- Minimum instelling: 200 bar.

Voorraadartikel
Uitvoering: Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Stuurdrukverhouding: 1:4,5
Type afstelling: Schroef
Max. werkdruk (bar): 350
Max. oliestroom (l/min)
Instelbereik: 120 - 320 bar
Materiaal: Staal
Aansluitingen
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Balanceerventiel VBCD/A DE 1/4" OLEODINAMICA MARCHESINI Balanceerventiel VBCD/A DE 1/4" ERIKS Artikelnr: 12497190

Catalogusartikelnr 1: 12497190

 
Prijs (Per stuk):
€ 130,63
Balanceerventiel banjo VBCD/A DE-FLV 3/8" OLEODINAMICA MARCHESINI Balanceerventiel banjo VBCD/A DE-FLV 3/8" ERIKS Artikelnr: 12497184

Catalogusartikelnr 1: 12497184

 
Prijs (Per stuk):
€ 156,76
Balanceerventiel VBCD/A DE 3/8" OLEODINAMICA MARCHESINI Balanceerventiel VBCD/A DE 3/8" ERIKS Artikelnr: 12497191

Catalogusartikelnr 1: 12497191

 
Prijs (Per stuk):
€ 124,48
Balanceerventiel banjo VBCD/A DE-FLV 1/2" OLEODINAMICA MARCHESINI Balanceerventiel banjo VBCD/A DE-FLV 1/2" ERIKS Artikelnr: 12497185

Catalogusartikelnr 1: 12497185

 
Prijs (Per stuk):
€ 164,82
Balanceerventiel VBCD/A DE 3/4" OLEODINAMICA MARCHESINI Balanceerventiel VBCD/A DE 3/4" ERIKS Artikelnr: 12497193

Catalogusartikelnr 1: 12497193

 
Prijs (Per stuk):
€ 210,54
Balanceerventiel VBCD/A DE 1/2" OLEODINAMICA MARCHESINI Balanceerventiel VBCD/A DE 1/2" ERIKS Artikelnr: 12497192

Catalogusartikelnr 1: 12497192

 
Prijs (Per stuk):
€ 124,48
Voorraadartikel
Uitvoering: Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Stuurdrukverhouding: 1:4,5
Type afstelling: Schroef
Max. werkdruk (bar): 350
Max. oliestroom (l/min)
Instelbereik: 120 - 320 bar
Materiaal: Staal
Aansluitingen
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)