ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

OLEODINAMICA MARCHESINI Enkel balanceerventiel

- Enkelwerkend balanceerventiel VBCD/A SE.
- Leidingbouwmontage.
- Max. werkdruk: 350 bar.
- Standaard instelling: 320 bar.
- Minimum instelling: 200 bar.

Voorraadartikel
Uitvoering: Leidingbouwmontage
Uitvoering klep: Enkel standaard (ventiel met open middenstand)
Stuurdrukverhouding: 1:4,5
Type afstelling: Schroef
Max. werkdruk (bar): 350
Max. oliestroom (l/min)
Instelbereik: 120 - 320 bar
Materiaal: Staal
Aansluitingen
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Balanceerventiel VBCD/A SE 1/4" OLEODINAMICA MARCHESINI Balanceerventiel VBCD/A SE 1/4" ERIKS Artikelnr: 12497186

Catalogusartikelnr 1: 12497186

 
Prijs (Per stuk):
€ 78,25
Balanceerventiel VBCD/A SE 3/8" OLEODINAMICA MARCHESINI Balanceerventiel VBCD/A SE 3/8" ERIKS Artikelnr: 12497187

Catalogusartikelnr 1: 12497187

 
Prijs (Per stuk):
€ 76,08
Balanceerventiel VBCD/A SE 1/2" OLEODINAMICA MARCHESINI Balanceerventiel VBCD/A SE 1/2" ERIKS Artikelnr: 12497188

Catalogusartikelnr 1: 12497188

 
Prijs (Per stuk):
€ 78,38
Balanceerventiel VBCD/A SE 3/4" OLEODINAMICA MARCHESINI Balanceerventiel VBCD/A SE 3/4" ERIKS Artikelnr: 12497189

Catalogusartikelnr 1: 12497189

 
Prijs (Per stuk):
€ 138,44
Voorraadartikel
Uitvoering: Leidingbouwmontage
Uitvoering klep: Enkel standaard (ventiel met open middenstand)
Stuurdrukverhouding: 1:4,5
Type afstelling: Schroef
Max. werkdruk (bar): 350
Max. oliestroom (l/min)
Instelbereik: 120 - 320 bar
Materiaal: Staal
Aansluitingen
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)