ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

EUROFLUID NG10 gietijzeren enkelvoudige grondplaat ES5B..Z

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)

- Enkelvoudige grondplaat NG10.
- P,T: BSP onderaansluiting; A,B: BSP zijaansluiting.
- Voorgeboord voor veiligheid VS-80.
- Gietijzer.
- Max. werkdruk 270 bar.

Opties
Voorraadartikel
Grootte: NG10/Cetop 5
Aantal ventielen: 1
Materiaal: Gietijzer
Positie P en T: Achterkant
Positie A en B: Zijkant
Voorbereid voor overdrukventiel: Ja
Voorbereid voor 2/2 ventiel?: Nee
Max. werkdruk (bar): 270
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
NG10/1 Gietijzeren grondplaat ES5B12Z voorgeboord voor veiligheid EUROFLUID NG10/1 Gietijzeren grondplaat ES5B12Z voorgeboord voor veiligheid ERIKS Artikelnr: 12564123
 
Prijs (Per stuk):
€ 91,27
NG10/1 Gietijzeren grondplaat ES5B34Z voorgeboord voor veiligheid EUROFLUID NG10/1 Gietijzeren grondplaat ES5B34Z voorgeboord voor veiligheid ERIKS Artikelnr: 12564124
 
Prijs (Per stuk):
€ 98,73
Voorraadartikel
Grootte: NG10/Cetop 5
Aantal ventielen: 1
Materiaal: Gietijzer
Positie P en T: Achterkant
Positie A en B: Zijkant
Voorbereid voor overdrukventiel: Ja
Voorbereid voor 2/2 ventiel?: Nee
Max. werkdruk (bar): 270
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)