ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

EUROFLUID NG10 gietijzeren grondplaat EM105

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)

- Meervoudige grondplaat NG10.
- Gietijzer.
- A,B: 3/4" BSP onderaansluitingen, P,T: 3/4" BSP aansluitingen kopse kant.
- Max. werkdruk 270 bar.
- Leverbaar zonder veiligheid (Y), of voorgeboord voor veiligheid (Z).
- Bij uitvoering (Z), de veiligheid (VS-80), separaat bestellen.
- Aantal secties 1 ...6.

Opties
Voorraadartikel
Grootte: NG10/Cetop 5
Aantal ventielen
Schakeling
Materiaal: Gietijzer
Positie P en T: Eind
Positie A en B: Achterkant
Voorbereid voor overdrukventiel: Ja
Voorbereid voor 2/2 ventiel?: Nee
Max. werkdruk (bar): 270
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
NG10/1 Gietijzeren grondplaat EM105/1 34Z voorgeboord voor veiligheid EUROFLUID NG10/1 Gietijzeren grondplaat EM105/1 34Z voorgeboord voor veiligheid ERIKS Artikelnr: 12564136

Catalogusartikelnr 1: 12564136

 
Prijs (Per stuk):
€ 123,60
NG10/2 Gietijzeren grondplaat EM105/2 34Z voorgeboord voor veiligheid EUROFLUID NG10/2 Gietijzeren grondplaat EM105/2 34Z voorgeboord voor veiligheid ERIKS Artikelnr: 12564137

Catalogusartikelnr 1: 12564137

 
Prijs (Per stuk):
€ 151,81
NG10/3 Gietijzeren grondplaat EM105/3 34Z voorgeboord voor veiligheid EUROFLUID NG10/3 Gietijzeren grondplaat EM105/3 34Z voorgeboord voor veiligheid ERIKS Artikelnr: 12564138

Catalogusartikelnr 1: 12564138

 
Prijs (Per stuk):
€ 188,96
NG10/4 Gietijzeren grondplaat EM105/4 34Z voorgeboord voor veiligheid EUROFLUID NG10/4 Gietijzeren grondplaat EM105/4 34Z voorgeboord voor veiligheid ERIKS Artikelnr: 12564139

Catalogusartikelnr 1: 12564139

 
Prijs (Per stuk):
€ 234,67
NG10/5 Gietijzeren grondplaat EM105/5 34Z voorgeboord voor veiligheid EUROFLUID NG10/5 Gietijzeren grondplaat EM105/5 34Z voorgeboord voor veiligheid ERIKS Artikelnr: 12564140

Catalogusartikelnr 1: 12564140

 
Prijs (Per stuk):
€ 283,94
NG10/6 Gietijzeren grondplaat EM105/6 34Z voorgeboord voor veiligheid EUROFLUID NG10/6 Gietijzeren grondplaat EM105/6 34Z voorgeboord voor veiligheid ERIKS Artikelnr: 12564141

Catalogusartikelnr 1: 12564141

 
Prijs (Per stuk):
€ 345,84
Voorraadartikel
Grootte: NG10/Cetop 5
Aantal ventielen
Schakeling
Materiaal: Gietijzer
Positie P en T: Eind
Positie A en B: Achterkant
Voorbereid voor overdrukventiel: Ja
Voorbereid voor 2/2 ventiel?: Nee
Max. werkdruk (bar): 270
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)