ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

EUROFLUID NG10 gietijzeren grondplaat EM205

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)

- Meervoudige grondplaat NG10.
- Gietijzer.
- A,B: 1/2" BSP zijaansluitingen, P,T: 3/4" BSP aansluitingen kopse kant.
- Max. werkdruk 270 bar.
- Leverbaar zonder veiligheid (Y), of voorgeboord voor veiligheid (Z).
- Bij uitvoering (Z) de veiligheid (VS-80) separaat bestellen.
- Aantal secties: 1 ... 6.

Opties
Voorraadartikel
Grootte: NG10/Cetop 5
Aantal ventielen
Schakeling
Materiaal: Gietijzer
Positie P en T: Eind
Positie A en B: Zijkant
Voorbereid voor overdrukventiel
Voorbereid voor 2/2 ventiel?: Nee
Max. werkdruk (bar): 270
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
NG10/1 Gietijzeren grondplaat EM205/1Y EUROFLUID NG10/1 Gietijzeren grondplaat EM205/1Y ERIKS Artikelnr: 12564142

Catalogusartikelnr 1: 12564142

 
Prijs (Per stuk):
€ 98,73
NG10/1 Gietijzeren grondplaat EM205/1Z voorgeboord voor veiligheid EUROFLUID NG10/1 Gietijzeren grondplaat EM205/1Z voorgeboord voor veiligheid ERIKS Artikelnr: 12564148

Catalogusartikelnr 1: 12564148

 
Prijs (Per stuk):
€ 112,30
NG10/2 Gietijzeren grondplaat EM205/2Y EUROFLUID NG10/2 Gietijzeren grondplaat EM205/2Y ERIKS Artikelnr: 12564143

Catalogusartikelnr 1: 12564143

 
Prijs (Per stuk):
€ 134,45
NG10/2 Gietijzeren grondplaat EM205/2Z voorgeboord voor veiligheid EUROFLUID NG10/2 Gietijzeren grondplaat EM205/2Z voorgeboord voor veiligheid ERIKS Artikelnr: 12564149

Catalogusartikelnr 1: 12564149

 
Prijs (Per stuk):
€ 149,70
NG10/3 Gietijzeren grondplaat EM205/3Y EUROFLUID NG10/3 Gietijzeren grondplaat EM205/3Y ERIKS Artikelnr: 12564144

Catalogusartikelnr 1: 12564144

 
Prijs (Per stuk):
€ 171,87
NG10/3 Gietijzeren grondplaat EM205/3Z voorgeboord voor veiligheid EUROFLUID NG10/3 Gietijzeren grondplaat EM205/3Z voorgeboord voor veiligheid ERIKS Artikelnr: 12564150

Catalogusartikelnr 1: 12564150

 
Prijs (Per stuk):
€ 187,17
NG10/4 Gietijzeren grondplaat EM205/4Y EUROFLUID NG10/4 Gietijzeren grondplaat EM205/4Y ERIKS Artikelnr: 12564145

Catalogusartikelnr 1: 12564145

 
Prijs (Per stuk):
€ 209,34
NG10/4 Gietijzeren grondplaat EM205/4Z voorgeboord voor veiligheid EUROFLUID NG10/4 Gietijzeren grondplaat EM205/4Z voorgeboord voor veiligheid ERIKS Artikelnr: 12564151

Catalogusartikelnr 1: 12564151

 
Prijs (Per stuk):
€ 224,59
NG10/5 Gietijzeren grondplaat EM205/5Y EUROFLUID NG10/5 Gietijzeren grondplaat EM205/5Y ERIKS Artikelnr: 12564146

Catalogusartikelnr 1: 12564146

 
Prijs (Per stuk):
€ 246,68
NG10/5 Gietijzeren grondplaat EM205/5Z voorgeboord voor veiligheid EUROFLUID NG10/5 Gietijzeren grondplaat EM205/5Z voorgeboord voor veiligheid ERIKS Artikelnr: 12564152

Catalogusartikelnr 1: 12564152

 
Prijs (Per stuk):
€ 262,01
Voorraadartikel
Grootte: NG10/Cetop 5
Aantal ventielen
Schakeling
Materiaal: Gietijzer
Positie P en T: Eind
Positie A en B: Zijkant
Voorbereid voor overdrukventiel
Voorbereid voor 2/2 ventiel?: Nee
Max. werkdruk (bar): 270
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende