ItemPage
PCE

EUROFLUID NG10 Gietijzeren grondplaat ES510LLZ voorgeboord voor veiligheid

ERIKS Artikelnr: 12564125

Catalogusartikelnr 1: 12564125

Fabrikant onderdeelnummer: ES5110LLZ

 
Prijs (Per stuk):
€ 153,66
Log in om uw condities te zien

- Enkelvoudige grondplaat NG10.
- A,B,P,T: 1" BSP zijaansluiting (2 zijden); P,T: BSP zijaansluiting.
- Leverbaar voorgeboord voor veiligheid (Z).
- Veiligheid (VSP-150) separaat bestellen.
- Gietijzer.
- Max. werkdruk 270 bar.

Opties

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Grootte NG10/Cetop 5
Aantal ventielen 1
Materiaal Gietijzer
Positie P en T Zijkant
Positie A en B Zijkant
Voorbereid voor overdrukventiel Ja
Voorbereid voor 2/2 ventiel? Nee
Max. werkdruk (bar) 270
Aansluitingen 1'' BSP

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)

Gerelateerde producten

Drukbegr. vent. VSP-150-0F (1,7-70) EUROFLUID Drukbegr. vent. VSP-150-0F (1,7-70)
ERIKS Artikel # 12564206
Drukbegr. vent. VSP-150-2F (10-210) EUROFLUID Drukbegr. vent. VSP-150-2F (10-210)
ERIKS Artikel # 12564207
Drukbegr. vent. VSP-150-3F (35-350) EUROFLUID Drukbegr. vent. VSP-150-3F (35-350)
ERIKS Artikel # 12564208
Cavity plug dicht VSP-150 ETVS150 EUROFLUID Cavity plug dicht VSP-150 ETVS150
ERIKS Artikel # 12564209