ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

EUROFLUID NG6 aluminium grondplaat EAM233

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)

- Meervoudige grondplaat NG6.
- Aluminium.
- A,B: 3/8" BSP zijaansluitingen, P,T: 1/2" BSP aansluitingen kopse kant.
- Max. werkdruk 210 bar.
- Leverbaar zonder veiligheid (Y), of voorgeboord voor veiligheid (Z).
- Bij uitvoering (Z), veiligheid VS-30 separaat bestellen.
- Aantal secties: 1 - 8.

Voorraadartikel
Grootte: NG6/Cetop 3
Aantal ventielen
Schakeling
Materiaal: Aluminium
Positie P en T: Eind
Positie A en B: Zijkant
Voorbereid voor overdrukventiel
Voorbereid voor 2/2 ventiel?: Nee
Max. werkdruk (bar): 210
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
NG6/1 aluminium grondplaat EAM233/1Y EUROFLUID NG6/1 aluminium grondplaat EAM233/1Y ERIKS Artikelnr: 12564020

Catalogusartikelnr 1: 12564020

 
Prijs (Per stuk):
€ 49,03
NG6/1 aluminium grondplaat EAM233/1Z voorgeboord voor veiligheid EUROFLUID NG6/1 aluminium grondplaat EAM233/1Z voorgeboord voor veiligheid ERIKS Artikelnr: 12564028

Catalogusartikelnr 1: 12564028

 
Prijs (Per stuk):
€ 73,77
NG6/2 aluminium grondplaat EAM233/2Y EUROFLUID NG6/2 aluminium grondplaat EAM233/2Y ERIKS Artikelnr: 12564021

Catalogusartikelnr 1: 12564021

 
Prijs (Per stuk):
€ 67,88
NG6/2 aluminium grondplaat EAM233/2Z voorgeboord voor veiligheid EUROFLUID NG6/2 aluminium grondplaat EAM233/2Z voorgeboord voor veiligheid ERIKS Artikelnr: 12564029

Catalogusartikelnr 1: 12564029

 
Prijs (Per stuk):
€ 92,62
NG6/3 aluminium grondplaat EAM233/3Y EUROFLUID NG6/3 aluminium grondplaat EAM233/3Y ERIKS Artikelnr: 12564022

Catalogusartikelnr 1: 12564022

 
Prijs (Per stuk):
€ 87,96
NG6/3 aluminium grondplaat EAM233/3Z voorgeboord voor veiligheid EUROFLUID NG6/3 aluminium grondplaat EAM233/3Z voorgeboord voor veiligheid ERIKS Artikelnr: 12564030

Catalogusartikelnr 1: 12564030

 
Prijs (Per stuk):
€ 112,69
NG6/4 aluminium grondplaat EAM233/4Y EUROFLUID NG6/4 aluminium grondplaat EAM233/4Y ERIKS Artikelnr: 12564023

Catalogusartikelnr 1: 12564023

 
Prijs (Per stuk):
€ 108,07
NG6/4 aluminium grondplaat EAM233/4Z voorgeboord voor veiligheid EUROFLUID NG6/4 aluminium grondplaat EAM233/4Z voorgeboord voor veiligheid ERIKS Artikelnr: 12564031

Catalogusartikelnr 1: 12564031

 
Prijs (Per stuk):
€ 132,81
NG6/5 aluminium grondplaat EAM233/5Y EUROFLUID NG6/5 aluminium grondplaat EAM233/5Y ERIKS Artikelnr: 12564024

Catalogusartikelnr 1: 12564024

 
Prijs (Per stuk):
€ 128,82
NG6/5 aluminium grondplaat EAM233/5Z voorgeboord voor veiligheid EUROFLUID NG6/5 aluminium grondplaat EAM233/5Z voorgeboord voor veiligheid ERIKS Artikelnr: 12564032

Catalogusartikelnr 1: 12564032

 
Prijs (Per stuk):
€ 153,57
Voorraadartikel
Grootte: NG6/Cetop 3
Aantal ventielen
Schakeling
Materiaal: Aluminium
Positie P en T: Eind
Positie A en B: Zijkant
Voorbereid voor overdrukventiel
Voorbereid voor 2/2 ventiel?: Nee
Max. werkdruk (bar): 210
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende