ItemPage
PCE

FLEXION SAE lasflens 160 AFS406STB42

ERIKS Artikelnr: 12479829

Catalogusartikelnr 1: 12479829

 
Prijs (Per stuk):
€ 56,25
Log in om uw condities te zien

Lasflenzen SCH.160

Afmetingen

Attribuut Waarde
A (mm) 61
B (mm) 42.8
C (mm) 96.82
D (mm) 134
E (mm) 44.45
F 114
G (mm) 65
H (mm) 37
L (mm) 21

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Serie 6000
Flenssoort SAE lasflens 160
Max. bedrijfsdruk (bar) 414
Flens aansluitingen maat (in) 2"
Gewicht (kg) 2.86
Type bevestigingsschroeven 4225