ProductPage

FLEXION SAE volflens 3.000 PSI VF

Voorraadartikel
Serie: SAE code 61 3000 PSI
Flenssoort: Volflens
Flens aansluitingen maat (in)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
SAE volflens 3.000 PSI RVS-316TI VF-3-1/2 FLEXION SAE volflens 3.000 PSI RVS-316TI VF-3-1/2 ERIKS Artikelnr: 12344044

Catalogusartikelnr 1: 12344044

 
Prijs (Per stuk):
€ 24,20
SAE volflens 3.000 PSI RVS-316TI VF-3-1 1/2 FLEXION SAE volflens 3.000 PSI RVS-316TI VF-3-1 1/2 ERIKS Artikelnr: 12344048

Catalogusartikelnr 1: 12344048

 
Prijs (Per stuk):
€ 44,80
SAE volflens 3.000 PSI RVS-316TI VF-3-3/4 FLEXION SAE volflens 3.000 PSI RVS-316TI VF-3-3/4 ERIKS Artikelnr: 12344045

Catalogusartikelnr 1: 12344045

 
Prijs (Per stuk):
€ 31,24
Voorraadartikel
Serie: SAE code 61 3000 PSI
Flenssoort: Volflens
Flens aansluitingen maat (in)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)