PH Manometer koppeling MAVE10LR1/4 RVS-316TI

ERIKS Artikelnr: 12222539
Catalogusartikelnr 1: 12222539
Fabrikant onderdeelnummer: 12222539
RVS MVLG
Manometer koppelingen
Materiaal : RVS-316TI
Compleet met moer en snijring
Productkenmerken
Attribuut | Waarde |
---|---|
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Type | MVLG |
Vorm | Manometer koppelingen |
Belastingklasse (DIN 2353) | L |
Geschikt voor montage manometer | 1 |
Nom. druk | 315 |