ProductPage

PH Snijringkoppeling manometer koppelingen RVS MVLG

RVS MVLG
Manometer koppelingen
Materiaal : RVS-316TI
Compleet met moer en snijring

Materiaal: Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Type: MVLG
Vorm: Manometer koppelingen
Belastingklasse (DIN 2353): L
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Manometer koppeling MAV06LR1/2 RVS-316TI PH Manometer koppeling MAV06LR1/2 RVS-316TI ERIKS Artikelnr: 12222561
 
Prijs (Per stuk):
€ 14,10
Manometer koppeling MAV06LR1/4 RVS-316TI PH Manometer koppeling MAV06LR1/4 RVS-316TI ERIKS Artikelnr: 12222563

Catalogusartikelnr 1: 12222563

 
Prijs (Per stuk):
€ 9,00
Manometer koppeling MAV08LR1/2 RVS-316TI PH Manometer koppeling MAV08LR1/2 RVS-316TI ERIKS Artikelnr: 12222569
 
Prijs (Per stuk):
€ 14,10
Manometer koppeling MAV10LR1/2 RVS-316TI PH Manometer koppeling MAV10LR1/2 RVS-316TI ERIKS Artikelnr: 12222577
 
Prijs (Per stuk):
€ 14,22
Materiaal: Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Type: MVLG
Vorm: Manometer koppelingen
Belastingklasse (DIN 2353): L
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)

Beste bezoeker,

Hoe gaat ERIKS om met de ontwikkelingen rondom COVID-19?
ERIKS heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. De uitlevering van producten besteld op onze webshop functioneert zoals gebruikelijk.

Welke maatregelen heeft ERIKS genomen?

  • ERIKS-medewerkers hanteren de geldende hygiëne instructies van het RIVM, (inclusief social distancing van 1,5 m);
  • Personeel werkt in principe vanuit huis, uitgezonderd onze afdeling Logistiek;
  • Afhalen van leveringen bij ERIKS-vestigingen is niet langer mogelijk.

Impact op leveringen
Tot op heden beïnvloedt de verspreiding van COVID-19 de leveringen van ERIKS vrijwel niet. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd. Met toeleveranciers die productielocaties in de door het COVID-19 getroffen gebieden hebben, onderhouden wij intensief contact. Indien er aanleiding toe is, zoeken wij naar alternatieven om de leveringen zo goed mogelijk te garanderen. In algemene zin zijn onze voorraadposities toereikend. Omdat de situatie in getroffen gebieden snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen altijd een momentopname.

Het ERIKS Webshop-team