ProductPage

STAUFF Stalen vuldop/beluchter SMBT-47

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

- Stalen vuldop/beluchter SMBT-47.
- Staal, zink/nikkel coating.
- BSP Buitendraad.
- Diameter dop 47 mm.

Voorraadartikel
Materiaal: Staal
Uitvoering: Schroef-in
Diameter kap (Metrisch) (mm): 47
Aansluitingen
Korf uitvoering: Nee
Overdruk: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Stalen vuldop/beluchter SMBT-47-S-10-O-B08 STAUFF Stalen vuldop/beluchter SMBT-47-S-10-O-B08 ERIKS Artikelnr: 1058216

Catalogusartikelnr 1: 1058216

 
Prijs (Per stuk):
€ 19,50
Stalen vuldop/beluchter SMBT-47-S-10-O-B04 STAUFF Stalen vuldop/beluchter SMBT-47-S-10-O-B04 ERIKS Artikelnr: 1058214

Catalogusartikelnr 1: 1058214

 
Prijs (Per stuk):
€ 19,50
Stalen vuldop/beluchter SMBT-47-S-10-O-B06 STAUFF Stalen vuldop/beluchter SMBT-47-S-10-O-B06 ERIKS Artikelnr: 1058215

Catalogusartikelnr 1: 1058215

 
Prijs (Per stuk):
€ 20,10
Voorraadartikel
Materiaal: Staal
Uitvoering: Schroef-in
Diameter kap (Metrisch) (mm): 47
Aansluitingen
Korf uitvoering: Nee
Overdruk: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)