ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

EATON 3 weg drukgecompenseerde volumeregelaar

- 3 weg drukgecompenseerde volumeregelaar PFR2.
- Inschroefpatroon.
- Meerdere verstelknoppen mogelijk.

Voorraadartikel
Uitvoering: Inschroefpatronen
Type afstelling
Cavity: C-16-3
Max. werkdruk (bar): 210
Max. oliestroom (l/min): 151
Instelbereik: 2 - 114 L/min
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Inschroefpatroon PFR2 16 K 0 30.0 EATON Inschroefpatroon PFR2 16 K 0 30.0 ERIKS Artikelnr: 1034338

Catalogusartikelnr 1: 1034338

 
Prijs (Per stuk):
€ 182,38
Inschroefpatroon PFR2 16 S 0 /15.00 EATON Inschroefpatroon PFR2 16 S 0 /15.00 ERIKS Artikelnr: 1050038

Catalogusartikelnr 1: 1050038

 
Prijs (Per stuk):
€ 170,83
Voorraadartikel
Uitvoering: Inschroefpatronen
Type afstelling
Cavity: C-16-3
Max. werkdruk (bar): 210
Max. oliestroom (l/min): 151
Instelbereik: 2 - 114 L/min
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)