ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

OLEODINAMICA MARCHESINI 3 weg drukgecompenseerde volumeregelaar RFP 3

- 3 weg instelbare drukgecompenseerde volumeregelaar RFP3.
- Restolie moet naar tank.
- Staal.

Voorraadartikel
Uitvoering: Leidingbouwmontage
Uitvoering klep: Restolie naar tank  
Type afstelling: Knop
Max. werkdruk (bar): 350
Max. oliestroom (l/min)
Materiaal: Staal
Aansluitingen
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
3-Weg volumeregelaar RFP 3 3/8”BSP OLEODINAMICA MARCHESINI 3-Weg volumeregelaar RFP 3 3/8”BSP ERIKS Artikelnr: 12495712

Catalogusartikelnr 1: 12495712

 
Prijs (Per stuk):
€ 133,32
3-Weg volumeregelaar RFP 3 1/2"BSP OLEODINAMICA MARCHESINI 3-Weg volumeregelaar RFP 3 1/2"BSP ERIKS Artikelnr: 12495713

Catalogusartikelnr 1: 12495713

 
Prijs (Per stuk):
€ 137,16
Voorraadartikel
Uitvoering: Leidingbouwmontage
Uitvoering klep: Restolie naar tank  
Type afstelling: Knop
Max. werkdruk (bar): 350
Max. oliestroom (l/min)
Materiaal: Staal
Aansluitingen
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)