ProductPage

OLEODINAMICA MARCHESINI 3 weg drukgecompenseerde volumeregelaar type VPR 3

- 3 weg instelbare drukgecompenseerde volumeregelaar VPR3.
- Restolie naar B, kan belast worden.
- Staal of aluminium.

Voorraadartikel
Uitvoering: Leidingbouwmontage
Uitvoering klep: Restolie kan belast worden
Type afstelling: Knop
Max. werkdruk (bar): 350
Max. oliestroom (l/min)
Materiaal: Staal
Aansluitingen
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
3-Weg volumeregelaar VPR 3 3/8"BSP OLEODINAMICA MARCHESINI 3-Weg volumeregelaar VPR 3 3/8"BSP ERIKS Artikelnr: 12495714

Catalogusartikelnr 1: 12495714

 
Prijs (Per stuk):
€ 171,20
3-Weg volumeregelaar VPR 3 1/2"BSP OLEODINAMICA MARCHESINI 3-Weg volumeregelaar VPR 3 1/2"BSP ERIKS Artikelnr: 12495715

Catalogusartikelnr 1: 12495715

 
Prijs (Per stuk):
€ 175,20
3-Weg volumeregelaar VPR 3 3/4"BSP OLEODINAMICA MARCHESINI 3-Weg volumeregelaar VPR 3 3/4"BSP ERIKS Artikelnr: 12495716

Catalogusartikelnr 1: 12495716

 
Prijs (Per stuk):
€ 300,80
3-Weg volumeregelaar VPR 3 1"BSP OLEODINAMICA MARCHESINI 3-Weg volumeregelaar VPR 3 1"BSP ERIKS Artikelnr: 12495717

Catalogusartikelnr 1: 12495717

 
Prijs (Per stuk):
€ 365,60
Voorraadartikel
Uitvoering: Leidingbouwmontage
Uitvoering klep: Restolie kan belast worden
Type afstelling: Knop
Max. werkdruk (bar): 350
Max. oliestroom (l/min)
Materiaal: Staal
Aansluitingen
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)