ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

OLEODINAMICA MARCHESINI 3 weg drukgecompenseerde volumeregelaar VPR 3

- 3 weg instelbare drukgecompenseerde volumeregelaar VPR3.
- Restolie naar B, kan belast worden.
- Staal of aluminium.

Voorraadartikel
Uitvoering: Leidingbouwmontage
Uitvoering klep: Restolie kan belast worden
Type afstelling: Knop
Max. werkdruk (bar): 350
Max. oliestroom (l/min)
Materiaal: Staal
Aansluitingen
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
3-Weg volumeregelaar VPR 3 3/8"BSP OLEODINAMICA MARCHESINI 3-Weg volumeregelaar VPR 3 3/8"BSP ERIKS Artikelnr: 12495714

Catalogusartikelnr 1: 12495714

 
Prijs (Per stuk):
€ 163,54
3-Weg volumeregelaar VPR 3 1/2"BSP OLEODINAMICA MARCHESINI 3-Weg volumeregelaar VPR 3 1/2"BSP ERIKS Artikelnr: 12495715

Catalogusartikelnr 1: 12495715

 
Prijs (Per stuk):
€ 167,38
3-Weg volumeregelaar VPR 3 3/4"BSP OLEODINAMICA MARCHESINI 3-Weg volumeregelaar VPR 3 3/4"BSP ERIKS Artikelnr: 12495716

Catalogusartikelnr 1: 12495716

 
Prijs (Per stuk):
€ 287,26
3-Weg volumeregelaar VPR 3 1"BSP OLEODINAMICA MARCHESINI 3-Weg volumeregelaar VPR 3 1"BSP ERIKS Artikelnr: 12495717

Catalogusartikelnr 1: 12495717

 
Prijs (Per stuk):
€ 349,11
Voorraadartikel
Uitvoering: Leidingbouwmontage
Uitvoering klep: Restolie kan belast worden
Type afstelling: Knop
Max. werkdruk (bar): 350
Max. oliestroom (l/min)
Materiaal: Staal
Aansluitingen
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)