ItemPage
PCE

CAPRONI Vaste stroomverdeler FDC 10 38-24 alu

ERIKS Artikelnr: 11887082

Catalogusartikelnr 1: 11887082

Fabrikant onderdeelnummer: FDC 10 38-24

- Vaste stroomverdeler FDC.
- Leidingbouwmontage.
- Ongelijkloop van +/- 5% mogelijk.
- Max. werkdruk 210 bar..
- Aluminium.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Type Leidingbouwmontage
Volumestroom (l/min) 12-24
Max. werkdruk (bar) 210
Aansluitingen V, C1, C2: 3/8"BSP
Materiaal Aluminium

Product documentatie

Document Soort bestand
Item Data sheet default Download  (PDF)