ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

CAPRONI Vaste stroomverdeler FDC 20 100-150 alu

ERIKS Artikelnr: 11887115

Catalogusartikelnr 1: 11887115

Fabrikant onderdeelnummer: FDC 20 100-150

- Vaste stroomverdeler FDC.
- Leidingbouwmontage.
- Ongelijkloop van +/- 5% mogelijk.
- Max. werkdruk 210 bar..
- Aluminium.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Type Leidingbouwmontage
Volumestroom (l/min) 80-150
Max. werkdruk (bar) 210
Aansluitingen V: 1"BSP, C1, C2: 3/4"BSP
Materiaal Aluminium

Product documentatie

Document Soort bestand
Item Data sheet default Download  (PDF)