ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

CAPRONI Vaste stroomverdeler

- Vaste stroomverdeler FDC.
- Leidingbouwmontage.
- Ongelijkloop van +/- 5% mogelijk.
- Max. werkdruk 210 bar..
- Aluminium.

Voorraadartikel
Type: Leidingbouwmontage
Volumestroom (l/min)
Max. werkdruk (bar): 210
Materiaal: Aluminium
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Vaste stroomverdeler FDC 10 38-12 alu CAPRONI Vaste stroomverdeler FDC 10 38-12 alu ERIKS Artikelnr: 11887081

Catalogusartikelnr 1: 11887081

 
Prijs (Per stuk):
€ 119,83
Vaste stroomverdeler FDC 10 38-24 alu CAPRONI Vaste stroomverdeler FDC 10 38-24 alu ERIKS Artikelnr: 11887082

Catalogusartikelnr 1: 11887082

 
Log in om prijzen te zien
Vaste stroomverdeler FDC 10 12-40 alu CAPRONI Vaste stroomverdeler FDC 10 12-40 alu ERIKS Artikelnr: 11887113

Catalogusartikelnr 1: 11887113

 
Prijs (Per stuk):
€ 119,83
Vaste stroomverdeler FDC 20 34-90 alu CAPRONI Vaste stroomverdeler FDC 20 34-90 alu ERIKS Artikelnr: 11887114

Catalogusartikelnr 1: 11887114

 
Log in om prijzen te zien
Vaste stroomverdeler FDC 20 100-150 alu CAPRONI Vaste stroomverdeler FDC 20 100-150 alu ERIKS Artikelnr: 11887115

Catalogusartikelnr 1: 11887115

 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Type: Leidingbouwmontage
Volumestroom (l/min)
Max. werkdruk (bar): 210
Materiaal: Aluminium
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)