ProductPage

Slang Abraflex MD HT (Hoge Temperatuur), middelzware slijtvaste PU zuig-/blaasslang tot 125 °C

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • hoge temperatuur
  • zuig- en blaasslang voor slijtende vaste stoffen zoals granulaat, spanen
  • voor waterhoudende dampen adviseren wij de Abraflex MD Food slang, deze is bestendig tegen mogelijke aantasting van het polyurethaan door hydrolyse
  • goede bestendigheid tegen olie- en benzinedampen
Temperatuurbereik
  • -40 °C tot +125 °C
  • kortstondig tot +150 °C
Uitvoering
  • ester polyurethaan profiel, extreem slijtvast, voorzien van een volledig ingewerkte stalen spiraal, dikte polyurethaan ongeveer 1,5 mm
  • inwendig bijzonder glad, uitwendig gegolfd
  • de stromingsrichting met pijlpunt aangeduid
  • weekmaker- en halogeenvrij
  • gas- en vloeistofdicht
  • UV- en ozonbestendig
Koppelingen
naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp

Montagewijze
wormschroefklemmen type Spiralex of aluminium veiligheidsklemschalen

Spiralex slangklem
De Spiralex slangklem heeft een "brug" profiel die lekkage onder de spiraal voorkomt.

Type: ABRAFLEX MD HT
Inwendige diameter (mm)
Wanddikte (mm): 5
Met spiraal: Ja
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Materiaal slang: PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik (°C): van -40 tot 90
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Slang Abraflex MD HT, inwendige diameter   38x5.0, rol=10m Slang Abraflex MD HT, inwendige diameter 38x5.0, rol=10m ERIKS Artikelnr: 12531650
 
Prijs (Per meter):
€ 51,45
Verpakking per 10 meter
Slang Abraflex MD HT, inwendige diameter 150x5.5, rol=10m Slang Abraflex MD HT, inwendige diameter 150x5.5, rol=10m ERIKS Artikelnr: 12227101
 
Prijs (Per meter):
€ 204,00
Verpakking per 10 meter
Type: ABRAFLEX MD HT
Inwendige diameter (mm)
Wanddikte (mm): 5
Met spiraal: Ja
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Materiaal slang: PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik (°C): van -40 tot 90
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)