ProductPage

Slang Abraflex SHD, extreem slijtvaste PU zuig-/blaasslang

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • extra zware zuig- en blaasslang voor extreem slijtende stoffen zoals glas, granen, granulaat, steengruis, etc.
  • slijtvaste transportslang in de glasindustrie, steengroeven, chemische industrie
  • goede bestendigheid tegen olie- en benzinedampen
  • te gebruiken daar waar een extra lange levensduur is gewenst
Temperatuurbereik
  • -40 °C tot +90 °C
  • kortstondig tot +125 °C
Uitvoering
  • ester polyurethaan profiel, voorzien van een volledig ingewerkte stalen spiraal, dikte polyurethaan circa 5,5 tot 6 mm
  • inwendig bijzonder glad, uitwendig gegolfd
  • de stromingsrichting met pijlpunt aangeduid
  • blijft soepel, ook bij lage temperaturen
  • weekmaker- en halogeenvrij
  • gas- en vloeistofdicht
Koppelingen
naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp

Montagewijze
wormschroefklemmen type Spiralex HD

Spiralex slangklem
De Spiralex slangklem heeft een "brug" profiel die lekkage onder de spiraal voorkomt.

Inwendige diameter (mm)
Wanddikte (mm)
Maximale werkdruk (bar)
Minimum barstdruk (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -40 tot 90
Materiaal binnenwand: PU (polyurethaan)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Slang Abraflex SHD, inwendige diameter 100x10.0, rol=10m Slang Abraflex SHD, inwendige diameter 100x10.0, rol=10m ERIKS Artikelnr: 11191916
 
Prijs (Per meter):
€ 320,25
Verpakking per 10 meter
Slang Abraflex SHD, inwendige diameter 127x10.0, rol=10m Slang Abraflex SHD, inwendige diameter 127x10.0, rol=10m ERIKS Artikelnr: 11191919
 
Prijs (Per meter):
€ 423,00
Verpakking per 10 meter
Slang Abraflex SHD, inwendige diameter 152x10.5, rol=10m Slang Abraflex SHD, inwendige diameter 152x10.5, rol=10m ERIKS Artikelnr: 11191921
 
Prijs (Per meter):
€ 526,13
Verpakking per 10 meter
Slang Abraflex SHD, inwendige diameter 200x10.5, rol=10m Slang Abraflex SHD, inwendige diameter 200x10.5, rol=10m ERIKS Artikelnr: 11191922
 
Prijs (Per meter):
€ 659,63
Verpakking per 10 meter
Inwendige diameter (mm)
Wanddikte (mm)
Maximale werkdruk (bar)
Minimum barstdruk (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -40 tot 90
Materiaal binnenwand: PU (polyurethaan)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)

Gerelateerd

Speciale draadklem voor spiraalslangen type Abraflex-HD en Abraflex-SHD. Draadklem zodanig vervaardigd dat een volledige aandrukking op de totale omtrek van de slang wordt gewaarborgd. Dit garandeert een zekere en dichte verbinding van de slang met het aansluitstuk. Eenvoudig te monteren, volgens DIN3017. Materiaal draadklem in chroomstaal, schroef in verzinkt staal.