ProductPage

Slang Technoline Eripur

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing:

  • Zuigslang voor slijtende stoffen zoals stof, glas, granen, granulaat, steengruis, etc.
  • Universele zuigslang met nagenoeg gladde binnenwand en gegolfde buitenwand voor de basisindustrie.
  • Goede bestendigheid tegen olie- en benzinedampen.
  • Te gebruiken daar waar een extra lange levensduur is gewenst.
  • Vorm- en knikvast.
Temperatuurbereik: -40 °C tot +90 °C

Uitvoering:
  • transparant polyurethaan, voorzien van een gecoate stalen spiraal
  • inwendig glad voor minimale stromingsweerstand
  • dikte polyurethaan slijtlaag 0,9 mm
  • stromingsrichting met pijlpunt aangeduid
  • weekmaker- en halogeenvrij
  • gas- en vloeistofdicht
  • slijtwaarde 50 mm3 volgens ISO 4649 - DIN 53516
Koppelingen: naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp

Montagewijze: slangklem FIXXED WG en HD

Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Wanddikte (mm): 4
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Slang Technoline Eripur, rol=20m, inwendige diameter 40x4 Slang Technoline Eripur, rol=20m, inwendige diameter 40x4 ERIKS Artikelnr: 12218681
 
Prijs (Per meter):
€ 9,60
Verpakking per 20 meter
Slang Technoline Eripur, rol=20m, inwendige diameter 60x4 Slang Technoline Eripur, rol=20m, inwendige diameter 60x4 ERIKS Artikelnr: 12218685
 
Prijs (Per meter):
€ 10,62
Verpakking per 100 meter
Slang Technoline Eripur, rol=20m, inwendige diameter 63x4 Slang Technoline Eripur, rol=20m, inwendige diameter 63x4 ERIKS Artikelnr: 12218686
 
Prijs (Per meter):
€ 11,00
Verpakking per 100 meter
Slang Technoline Eripur, rol=20m, inwendige diameter 76x4 Slang Technoline Eripur, rol=20m, inwendige diameter 76x4 ERIKS Artikelnr: 12218687
 
Prijs (Per meter):
€ 27,30
Verpakking per 20 meter
Slang Technoline Eripur, rol=20m, inwendige diameter 80x4 Slang Technoline Eripur, rol=20m, inwendige diameter 80x4 ERIKS Artikelnr: 12559750
 
Prijs (Per meter):
€ 30,40
Verpakking per 20 meter
Slang Technoline Eripur, rol=20m, inwendige diameter 90x4 Slang Technoline Eripur, rol=20m, inwendige diameter 90x4 ERIKS Artikelnr: 12218688
 
Prijs (Per meter):
€ 17,44
Verpakking per 100 meter
Slang Technoline Eripur, rol=15m, inwendige diameter 102x4 Slang Technoline Eripur, rol=15m, inwendige diameter 102x4 ERIKS Artikelnr: 12218689
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 15 meter
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Wanddikte (mm): 4
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)