ProductPage

Slang Premium Multibar, transparante PVC slang met polyesterinlage; volgens EC1935/2004 en EU 10/2011


Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • persslang voor water, waterige oplossingen en lucht, in alle industrieën
  • tevens inzetbaar in de voedingsmiddelenindustrie
  • ftalaat vrij

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Tabellen
Andere opmerkingen
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm): 50
Wanddikte (mm): 8
Maximale werkdruk (bar): 5
Minimum barstdruk (bar): 15
Temperatuurbereik (°C): van -20 tot 60
Materiaal binnenwand: PVC
Temperatuurbereik °F (°F): van -4 tot 140
Norm: EU 10/2011
Static wire: Nee
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
excl. btw
Slang Premium Multibar FG, rol=25m, inwendige diameter 50x8 Slang Premium Multibar FG, rol=25m, inwendige diameter 50x8 ERIKS Artikelnr: 10014838
 
Prijs excl. BTW (Per meter):
€ 21,30
Prijs incl. BTW  € 25,77
Verpakking per 25 meter
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm): 50
Wanddikte (mm): 8
Maximale werkdruk (bar): 5
Minimum barstdruk (bar): 15
Temperatuurbereik (°C): van -20 tot 60
Materiaal binnenwand: PVC
Temperatuurbereik °F (°F): van -4 tot 140
Norm: EU 10/2011
Static wire: Nee
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)