CategoryPage
Home
Assortiment
Industriële slangen en koppelingen
Kunststofslangen
Ventilatie slangen (lucht, gas, rook, damp)
Ventilatie slang meer dan : 200°C
(10 resultaten bevatten 269 Artikelen)
Grid
Lijst
Sorteer op
Relevantie
Merk oplopend
Merk aflopend
Toon aantal
10
25
50
100
200
1 / 1
Slang EF-1 SIL, ventilatieslang voor hete lucht tot 260 °C, 1-laags glasweefsel geïmpregneerd met silicone en vrijliggende sta
19 artikelen
Slang EF-2 SIL, ventilatieslang voor hete lucht tot 260 °C, 2-laags glasweefsel geïmpregneerd met silicone en volledig weggewe
21 artikelen
Slang CP VITON® 459, zuig-/blaasslang tot 210 °C, elektrisch geleidend
33 artikelen
Slang CP 475 PTFE-INOX Voeding, zuig-/blaasslang tot 250 °C
27 artikelen
Slang CP PTFE/Glas 471, zuig-/blaasslang tot 250 °C
28 artikelen
Slang CP ARAMID 461, zuig-/blaasslang tot 260 °C
31 artikelen
Slang CP SILIKON 460, zuig-/blaasslang tot 260 °C
29 artikelen
Slang CP HiTex 480, zuigslang tot 400 °C
33 artikelen
Slang CP HiTex 481, zuigslang tot 600 °C
27 artikelen
Slang CP HiTex 483, zuig-/blaasslang tot 900 °C
21 artikelen