ItemPage
MTR

Slang ABRAFLEX MD FOOD AS-INOX, inwendige diameter 75X5.5, rol=25m

ERIKS Artikelnr: 13293544

 
Verpakking per 25

Toepassing

  • zuig- en blaasslang voor slijtende en ontvlambare poeders in EX-zones
  • voedingskwaliteit
  • microbe- en hydrolysebestendig, daardoor tevens geschikt voor vochtige dampen
Temperatuurbereik
-40 °C tot +90 °C

Uitvoering
  • semi transparante ether polyurethaan profiel, voorzien van een volledig ingewerkte RVS spiraal, dikte polyurethaan ongeveer 1,5 mm
  • zeer slijtvast
  • inwendig bijzonder glad, uitwendig gegolfd
  • de stromingsrichting met pijlpunt aangeduid
  • blijft flexibel bij lage temperaturen
  • weekmaker- en halogeenvrij
  • gas- en vloeistofdicht
  • speciaal antistatische PUR (R < 1 G Ω)
Norm/toelatingen
  • EC1935/2004 – EU 10/2011 D2,E - EU 2015/174
  • FDA 21 CFR 177.2600
  • BfR XXXIX
Koppelingen
naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp

Montagewijze
wormschroefklemmen type Spiralex, veiligheidsklemschalen of sanitair opgeperste koppelingen