ItemPage
PCE

Slang ERI-MET type 162X, DN6/ 1/4", beide zijden een 6-kant buitendraadnippel

ERIKS Artikelnr: 12985533

Toepassing

  • Zware uitvoering RVS slang voor extreem hoge drukken of drukstoten, waar gangbare slangtypes niet meer toepasbaar zijn.
  • Slang geschikt voor de combinatie hoge druk bij hoge temperatuur.
  • ERIKS RVS slangen worden toegepast in de chemische industrie, machinebouw, semicon en voedingsmiddelen industrie en utiliteitsbouw voor het transport van chemicaliën, hoge en lage druk stoom, koelwater, voedingsmiddelen, cryogene vloeistoffen tot -196 °C en gassen.
  • RVS slangen zijn flexibel en geschikt voor zowel vacuüm toepassingen als voor perstoepassingen; de gesloten omvlechting garandeert een hoge drukbestendigheid.
  • Geschikt voor het opnemen van bewegingsopname door leidinguitzetting of -krimp t.g.v. temperatuurwisselingen.
Temperatuurbereik
-196 °C tot +550 °C continu
Barstdruk
minimaal 3 x werkdruk
Testdruk
maximaal 1,5 x werkdruk; de hoogte van de testdruk wordt bepaald door laagste testdruk van de slang of componenten
Vacuümbestendigheid
100%
Materiaal slang
RVS AISI 316L
Materiaal omvlechting
RVS AISI 304
Uitvoering
  • 2 omvlechtingen, met een dichtheid van ca. 98%
  • hoogwaardig parallel- en nauwgegolfdeslang
  • extra zware uitvoering
  • hydraulisch vervormd en vetvrij gereinigd (zonder koppelingen)
  • voor koppelingen of mogelijke aansluitingen zie overzicht Product Data sheet
Lasmethode
  • ERIKS last in eigen huis RVS slangen volgens het door Lloyd's gecertificeerde Single Weld System. Deze lasmethode garandeert een blanke las aan de binnenzijde van de lasverbinding. Hierdoor wordt de allerhoogste kwaliteit van de lasverbinding verkregen tussen slang en aansluiting aan de hand van LK's en LMK's.
  • Deze verbindingen worden uitsluitend door Lloyd's gecertificeerde lassers of lasrobots gelast.
  • Na het lassen wordt de slang non-ferro geborsteld om corrosie te voorkomen.
  • Iedere lasverbinding wordt getest op dichtheid met 8 bar luchtdruk onder water.
Certificering
  • PED 2014/68/EU module D1
  • ISO 3834-2:2005
  • ISO 9606-1
  • ISO 15614-1
Norm
  • EN 14585-1:2006
  • EN 14585-2:2006

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Type 162X
Nom. binnendiameter DN6
Materiaal slang RVS 316 (1.4404)
Materiaal omvlechting RVS 304 (1.4301)
Vacuümbestendigheid bij 20 grC (%) 100

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Koppelingen t.b.v. metalen slangen  (PDF)
Product Safety datasheet Slangbescherming t.b.v. metalen slangen  (PDF)

Beste bezoeker,

Hoe gaat ERIKS om met de ontwikkelingen rondom COVID-19?
ERIKS heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. De uitlevering van producten besteld op onze webshop functioneert zoals gebruikelijk.

Welke maatregelen heeft ERIKS genomen?

  • ERIKS-medewerkers hanteren de geldende hygiëne instructies van het RIVM, (inclusief social distancing van 1,5 m);
  • Personeel werkt in principe vanuit huis, uitgezonderd onze afdeling Logistiek;
  • Afhalen van leveringen bij ERIKS-vestigingen is niet langer mogelijk.

Impact op leveringen
Tot op heden beïnvloedt de verspreiding van COVID-19 de leveringen van ERIKS vrijwel niet. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd. Met toeleveranciers die productielocaties in de door het COVID-19 getroffen gebieden hebben, onderhouden wij intensief contact. Indien er aanleiding toe is, zoeken wij naar alternatieven om de leveringen zo goed mogelijk te garanderen. In algemene zin zijn onze voorraadposities toereikend. Omdat de situatie in getroffen gebieden snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen altijd een momentopname.

Het ERIKS Webshop-team