Slang ERI-MET type 162X, gegolfde RVS slang voor extreem hoge drukken
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Koppelingen t.b.v. metalen slangen (PDF) |
Product Safety datasheet | Slangbescherming t.b.v. metalen slangen (PDF) |
Productoverzicht |
Toepassing
- Zware uitvoering RVS slang voor extreem hoge drukken of drukstoten, waar gangbare slangtypes niet meer toepasbaar zijn.
- Slang geschikt voor de combinatie hoge druk bij hoge temperatuur.
- ERIKS RVS slangen worden toegepast in de chemische industrie, machinebouw, semicon en voedingsmiddelen industrie en utiliteitsbouw voor het transport van chemicaliën, hoge en lage druk stoom, koelwater, voedingsmiddelen, cryogene vloeistoffen tot -196 °C en gassen.
- RVS slangen zijn flexibel en geschikt voor zowel vacuüm toepassingen als voor perstoepassingen; de gesloten omvlechting garandeert een hoge drukbestendigheid.
- Geschikt voor het opnemen van bewegingsopname door leidinguitzetting of -krimp t.g.v. temperatuurwisselingen.
-196 °C tot +550 °C continu
Barstdruk
minimaal 3 x werkdruk
Testdruk
maximaal 1,5 x werkdruk; de hoogte van de testdruk wordt bepaald door laagste testdruk van de slang of componenten
Vacuümbestendigheid
100%
Materiaal slang
RVS AISI 316L
Materiaal omvlechting
RVS AISI 304
Uitvoering
- 2 omvlechtingen, met een dichtheid van ca. 98%
- hoogwaardig parallel- en nauwgegolfdeslang
- extra zware uitvoering
- hydraulisch vervormd en vetvrij gereinigd (zonder koppelingen)
- voor koppelingen of mogelijke aansluitingen zie overzicht Product Data sheet
- ERIKS last in eigen huis RVS slangen volgens het door Lloyd's gecertificeerde Single Weld System. Deze lasmethode garandeert een blanke las aan de binnenzijde van de lasverbinding. Hierdoor wordt de allerhoogste kwaliteit van de lasverbinding verkregen tussen slang en aansluiting aan de hand van LK's en LMK's.
- Deze verbindingen worden uitsluitend door Lloyd's gecertificeerde lassers of lasrobots gelast.
- Na het lassen wordt de slang non-ferro geborsteld om corrosie te voorkomen.
- Iedere lasverbinding wordt getest op dichtheid met 8 bar luchtdruk onder water.
- PED 2014/68/EU module D1
- ISO 3834-2:2005
- ISO 9606-1
- ISO 15614-1
- EN 14585-1:2006
- EN 14585-2:2006