Slang ERI-MET type 2/161M, gegolfde dubbelwandige RVS productslang
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Koppelingen t.b.v. metalen slangen (PDF) |
Productoverzicht |
Toepassing
- Zeer flexibele, dubbelwandige en parallel gegolfde RVS slang voor het verwarmen/koelen of op temperatuur houden van (stroperige) vloeistoffen en gassen.
- Door de productslang wordt het medium getransporteerd, terwijl door de buitenslang een verwarmings- of koelmiddel kan worden geleid. Door het golfprofiel van de slang vindt een zeer goede warmteoverdracht plaats.
- Dubbelwandige slangen worden als verwarmingsslang vooral toegepast in de procesindustrie, farmaceutische- en voedingsmiddelenindustrie, waarbij warm water, stoom of thermische olie als verwarmingsmedium dienst doen.
- Op aanvraag kan de slang tevens geleverd worden in een volledig vacuüm geïsoleerde versie, waarbij geen warmte of koude overdracht naar buiten plaats vindt door een hoogvacuüm tussen product- en buitenslang.
- RVS slangen zijn flexibel en geschikt voor zowel vacuüm toepassingen als voor perstoepassingen; de gesloten omvlechting garandeert een hoge drukbestendigheid.
-196 °C tot +550 °C continu
Barstdruk
minimaal 4 x werkdruk
Testdruk
maximaal 1,5 x werkdruk; de hoogte van de testdruk wordt bepaald door laagste testdruk van de slang of componenten
Vacuümbestendigheid
100%
Materiaal slang
RVS AISI 316L
Materiaal omvlechting
RVS AISI 304
Uitvoering
- De afgebeelde slang is voorzien van draaibare flenzen aan de (binnenste) productslang. Vanzelfsprekend kunnen ook andere koppelingen of fittingen aan de slang worden gelast, zie overzicht Product Data sheet.
- De buitenste verwarmingsslang is tevens voorzien van flenzen. Deze worden 180° t.o.v. elkaar geplaatst. Ook deze kunnen worden voorzien van draadfittingen naar uw keuze.
- materiaal aansluitingen naar keuze
- lengte slang naar keuze
- ERIKS last in eigen huis RVS slangen volgens het door Lloyd's gecertificeerde Single Weld System. Deze lasmethode garandeert een blanke las aan de binnenzijde van de lasverbinding. Hierdoor wordt de allerhoogste kwaliteit van de lasverbinding verkregen tussen slang en aansluiting aan de hand van LK's en LMK's.
- Deze verbindingen worden uitsluitend door Lloyd's gecertificeerde lassers of lasrobots gelast.
- Na het lassen wordt de slang non-ferro geborsteld om corrosie te voorkomen.
- Iedere lasverbinding wordt getest op dichtheid met 8 bar luchtdruk onder water.
- PED 2014/68/EU module D1
- ISO 3834-2:2005
- ISO 9606-1
- ISO 15614-1
- ISO 10380-2013
- EN 14585-1:2006
- EN 14585-2:2006
- EC1935/2004