ProductPage

GOODALL Slang MetalVisor serie 401GC, gegolfde RVS slang voor industriële toepassingen

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Koppelingen t.b.v. metalen slangen  (PDF)
Product Safety datasheet Slangbescherming t.b.v. metalen slangen  (PDF)

Toepassing

Toepassing

  • Flexibel parallel gegolfde RVS slang voor transport van vloeistoffen en gassen.
  • ERIKS RVS slangen worden toegepast in de chemische industrie, machinebouw en utiliteitsbouw voor het transport van chemicaliën, hoge en lage druk stoom, koelwater, voedingsmiddelen, cryogene vloeistoffen tot -196 °C en gassen.
  • RVS slangen zijn flexibel en geschikt voor zowel vacuüm toepassingen als voor perstoepassingen; de gesloten omvlechting garandeert een hoge drukbestendigheid.
  • Geschikt voor het opnemen van laag frequente trillingen en bewegingsopname door leidinguitzetting of -krimp t.g.v. temperatuurwisselingen.
  • Voor transport van granulaten of media met hoge transportsnelheid, dient de slang inwendig uitgevoerd te worden met een gladde gewikkelde Agraff slang.
  • Slangen die sterk achter de koppelingen worden gebogen kunnen worden voorzien van een korte lengte Agraff anti-knik slang, om de levensduur van de slang te verlengen.

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Werking
Goedkeuring
Type: 401GC
Nom. binnendiameter: DN50
Materiaal slang: RVS 316 (1.4404)
Materiaal omvlechting: RVS 304 (1.4301)
Vacuümbestendigheid bij 20 grC (%): 100
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Slang MetalVisor serie 401GC, DN50/ 2", beide zijden Cam&Groove laskoppeling Eritite type DBW GOODALL Slang MetalVisor serie 401GC, DN50/ 2", beide zijden Cam&Groove laskoppeling Eritite type DBW ERIKS Artikelnr: 12985546
 
Log in om prijzen te zien
Slang MetalVisor serie 401GC, DN50/ 2", beide zijden een 6-kant buitendraadnippel GOODALL Slang MetalVisor serie 401GC, DN50/ 2", beide zijden een 6-kant buitendraadnippel ERIKS Artikelnr: 12985548
 
Log in om prijzen te zien
Slang MetalVisor serie 401GC, DN50/ 2", beide zijden een 60° conisch dichtende wartelmoerkoppeling GOODALL Slang MetalVisor serie 401GC, DN50/ 2", beide zijden een 60° conisch dichtende wartelmoerkoppeling ERIKS Artikelnr: 12985550
 
Log in om prijzen te zien
Slang MetalVisor serie 401GC, DN50/ 2", beide zijden draaibare RVS flenzen GOODALL Slang MetalVisor serie 401GC, DN50/ 2", beide zijden draaibare RVS flenzen ERIKS Artikelnr: 12985547
 
Log in om prijzen te zien
Slang MetalVisor serie 401GC, DN50/ 2", beide zijden een laseind/ pijpeind GOODALL Slang MetalVisor serie 401GC, DN50/ 2", beide zijden een laseind/ pijpeind ERIKS Artikelnr: 12985549
 
Log in om prijzen te zien
Type: 401GC
Nom. binnendiameter: DN50
Materiaal slang: RVS 316 (1.4404)
Materiaal omvlechting: RVS 304 (1.4301)
Vacuümbestendigheid bij 20 grC (%): 100
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)