ProductPage

Slang Gamma Extra Rood, SBR plat oprolbare brand- en waterslang inclusief aluminium Storz koppelingen


Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Plat oprolbare brandslang 52.
Temperatuurbereik: -20 °C tot +70 °C.
Binnenwand: zwarte SBR rubber met uitwendig Trevira weefsel voorzien van een rode PU slijtlaag. Rot- en schimmelvrij.
Aan beide zijde voorzien van draaibare aluminium Storz koppelingen NA81.
Montagewijze: bendelen.

Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Materiaal binnenwand: SBR
Kleur: Rood
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
excl. btw
Slang Gamma Extra Rood, rol=20m, inwendige diameter 52 inclusief Storz koppelingen NA81 Slang Gamma Extra Rood, rol=20m, inwendige diameter 52 inclusief Storz koppelingen NA81 ERIKS Artikelnr: 11217054
 
Log in om prijzen te zien
Slang Gamma Extra Rood, rol=20m, inwendige diameter 65 inclusief Storz koppelingen NA81 Slang Gamma Extra Rood, rol=20m, inwendige diameter 65 inclusief Storz koppelingen NA81 ERIKS Artikelnr: 11327477
 
Log in om prijzen te zien
Slang Gamma Extra Rood, rol=20m, inwendige diameter 75 inclusief Storz koppelingen NA81 Slang Gamma Extra Rood, rol=20m, inwendige diameter 75 inclusief Storz koppelingen NA81 ERIKS Artikelnr: 11518113
 
Log in om prijzen te zien
Slang Gamma Extra Rood, rol=30m, inwendige diameter 102 inclusief Storz koppelingen NA115 Slang Gamma Extra Rood, rol=30m, inwendige diameter 102 inclusief Storz koppelingen NA115 ERIKS Artikelnr: 12360164
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Materiaal binnenwand: SBR
Kleur: Rood
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)