Slang Gamma Extra Rood, SBR plat oprolbare brand- en waterslang
Toepassing
- plat oprolbare brandweerslang en industriële transportslang
- ook geschikt op raffinaderijen, bouwplaatsen of als waterslang aan boord van schepen
- tevens te gebruiken als klokpompslang
-30 °C tot +80 °C
Barstdruk
- minimaal 30 bar
- veiligheidsfactor 3:1
- zwart SBR rubber
- glad
- 2 gevlochten polyester inlagen met hoge treksterkte met rode PU coating
- ozon- en weersbestendig
- uitwendig bestand tegen olie
- slijtvast
- DIN 14811 class 2
- prEN 1924 class 3
- BS 6391:2009 type 2
- NEN 2242 MED module B+D
Storz, DSP, Guillemin
Montagewijze
bendelen of FIXXED slangklemmen