ProductPage

ERIFLON Slang Eriflon F654, zeer flexibele hogedruk PTFE slang met witte silicone cover

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • zeer flexibele PTFE zuig- en persslang met een spiegelgladde binnenwand, een dubbele kunststof inlage, een enkele RVS AISI 304 omvlechting en voorzien van een witte silicone cover
  • speciaal ontwikkeld als hogedruk melkslang in droogtorens
  • geschikt voor de voedingsmiddelen- en chemische industrie
  • door de unieke constructie is de slang inwendig glad, zeer flexibel, knikvast en zowel in- als uitwendig eenvoudig te reinigen
  • door de gladde binnenwand geeft de slang een hogere opbrengst met lagere drukval dan een slang met een gegolfde binnenwand
  • toepassingen bij hoge temperaturen beschermt de silicone buitenwand de huid tegen verbranding

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Tabellen
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Slang Eriflon F654, DN10/ 3/8", beide zijden een 60° conisch dichtende wartelmoerkoppeling ERIFLON Slang Eriflon F654, DN10/ 3/8", beide zijden een 60° conisch dichtende wartelmoerkoppeling ERIKS Artikelnr: 13194003
 
Log in om prijzen te zien
Slang Eriflon F654, DN10/ 3/8", beide zijden een 6-kant buitendraadnippel ERIFLON Slang Eriflon F654, DN10/ 3/8", beide zijden een 6-kant buitendraadnippel ERIKS Artikelnr: 13194004
 
Log in om prijzen te zien
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)