ItemPage
PCE

BRAUNWARTH Rolgeleider BZ 162 A

ERIKS Artikelnr: 12962920

Catalogusartikelnr 1: 3061.5380

EAN: 4031513000375

 
Prijs (Per stuk):
€ 391,40
Log in om uw condities te zien

Zwenkbare wandplaat voor automatische slanghaspel.

•     Robuuste slanghaspel
Buitenkant van kunststof in blauw/grijs.
Geschikt voor olie, water, perslucht.
•     Voor slangen van 20–50 m
Met terugtrekveer van verenstaal.
•     Eenvoudige handling
Slangen moeiteloos vervangen, levering naar keuze met of zonder slang.
•    Flexibele montage
Open constructie, geschikte voor bevestiging aan de vloer, wand of het plafond.
Vergrendelmogelijkheid bij iedere omwenteling, 2 onderhoudsvrije kogellagers, as van messing.
•    Technische specificaties
Bedrijfsdruk: apparaat tot 30 bar.