ProductPage

GOODALL Rubber slang Multiserv, NBR persslang voor lucht, olie en water 20 bar; binnenwand elektrisch geleidend Ω

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • hoogwaardige multifunctionele slang voor perslucht, water en waterige oplossingen, olie, diesel en andere op aardolie gebaseerde producten (niet aanbevolen voor toepassing als benzinepompslang of tankslang)
  • geschikt voor diverse industrieën: chemie, petrochemie en andere industriële markten, mijnbouw, staalfabrieken, scheepswerven, bouw en landbouw toepassingen
  • gemakkelijk te hanteren, knikbestendig, vormvast en zeer flexibel, zelfs bij lage temperaturen
  • de grijze buitenwand is olie en vet bestendig en laat geen strepen achter
  • elektrisch geleidende binnenwand

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 20
Minimum barstdruk (bar): 80
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 95
Materiaal binnenwand: NBR
Temperatuurbereik °F (°F): van -22 tot 203
Norm: RMA Class A
Static wire: Nee
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Rubber slang Multiserv, rol=60m, inwendige diameter  6x4,8 GOODALL Rubber slang Multiserv, rol=60m, inwendige diameter 6x4,8 ERIKS Artikelnr: 12676866
 
Prijs (Per meter):
€ 6,35
Rubber slang Multiserv, rol=60m, inwendige diameter  8x4,2 GOODALL Rubber slang Multiserv, rol=60m, inwendige diameter 8x4,2 ERIKS Artikelnr: 12676867
 
Prijs (Per meter):
€ 6,53
Rubber slang Multiserv, rol=60m, inwendige diameter 10x4,0 GOODALL Rubber slang Multiserv, rol=60m, inwendige diameter 10x4,0 ERIKS Artikelnr: 12676868
 
Prijs (Per meter):
€ 7,34
Rubber slang Multiserv, rol=60m, inwendige diameter 13x4,6 GOODALL Rubber slang Multiserv, rol=60m, inwendige diameter 13x4,6 ERIKS Artikelnr: 12676869
 
Prijs (Per meter):
€ 10,44
Rubber slang Multiserv, rol=60m, inwendige diameter 16x4,7 GOODALL Rubber slang Multiserv, rol=60m, inwendige diameter 16x4,7 ERIKS Artikelnr: 12676870
 
Prijs (Per meter):
€ 12,15
Rubber slang Multiserv, rol=60m, inwendige diameter 19x5,1 GOODALL Rubber slang Multiserv, rol=60m, inwendige diameter 19x5,1 ERIKS Artikelnr: 12676871
 
Prijs (Per meter):
€ 16,83
Rubber slang Multiserv, rol=60m, inwendige diameter 25x5,6 GOODALL Rubber slang Multiserv, rol=60m, inwendige diameter 25x5,6 ERIKS Artikelnr: 12676872
 
Prijs (Per meter):
€ 19,98
Rubber slang Multiserv, rol=60m, inwendige diameter 32x6,3 GOODALL Rubber slang Multiserv, rol=60m, inwendige diameter 32x6,3 ERIKS Artikelnr: 12676873
 
Prijs (Per meter):
€ 32,49
Rubber slang Multiserv, rol=60m, inwendige diameter 38x6,4 GOODALL Rubber slang Multiserv, rol=60m, inwendige diameter 38x6,4 ERIKS Artikelnr: 12676874
 
Prijs (Per meter):
€ 37,62
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 20
Minimum barstdruk (bar): 80
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 95
Materiaal binnenwand: NBR
Temperatuurbereik °F (°F): van -22 tot 203
Norm: RMA Class A
Static wire: Nee
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)