ProductPage

GOODALL Rubberslang Tanker SD Flexoline 6 bar, lichtgewicht zuigslang voor brandstoffen

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Toepassing

  • Lichtgewicht en flexibele slang voor gebruik in tankwagens en andere algemene industriële vloeibare overdrachtsoperaties.
  • Zuig- en afgifteslang voor koolwaterstofbrandstoffen en minerale oliën met een aromatische inhoud van maximaal 55% vol
  • Classificatiegraad Ω / T: ideaal voor toepassingen waarbij een elektrische statische lading kan optreden, de statische lading kan veilig via de geleidende slangwand worden uitgevoerd (aandacht: de installatie moet geaard zijn)

Technische informatie
Goedkeuring
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 6
Minimum barstdruk (bar): 18
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 90
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 80
Materiaal binnenwand: NBR
Temperatuurbereik °F (°F): van -22 tot 176
Norm
Static wire: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Slang Tanker SD Flexotek 6bar, rol=61m, inwendige diameter 76x6 GOODALL Slang Tanker SD Flexotek 6bar, rol=61m, inwendige diameter 76x6 ERIKS Artikelnr: 13335865
 
Prijs (Per meter):
€ 59,40
Slang Tanker SD Flexotek 6bar, rol=61m, inwendige diameter 102x6,5 GOODALL Slang Tanker SD Flexotek 6bar, rol=61m, inwendige diameter 102x6,5 ERIKS Artikelnr: 13335866
 
Prijs (Per meter):
€ 59,54
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 6
Minimum barstdruk (bar): 18
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 90
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 80
Materiaal binnenwand: NBR
Temperatuurbereik °F (°F): van -22 tot 176
Norm
Static wire: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)