ProductPage

Rubber slang Polypal-Plus, UPE chemicaliën zuig-/persslang 16 bar; volgens EN 12115, Ω/T

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • universele chemieslang voor zowel zuig- als perstoepassingen (SD)
  • transportslang voor verschillende soorten zuren, logen, zouten, alcoholen, vetzuren en aromatische koolwaterstoffen
  • ideaal voor toepassingen waarbij statische elektriciteit kan ontstaan
  • dankzij de geleidende binnenwand kan de statische oplading op veilige wijze worden afgevoerd

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 16
Minimum barstdruk (bar): 64
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 90
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: UPE
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 100
Temperatuurbereik °F (°F): van -22 tot 212
Norm
Static wire: Nee
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Rubber slang Polypal-Plus, rol=40m, inwendige diameter 13x5 Rubber slang Polypal-Plus, rol=40m, inwendige diameter 13x5 ERIKS Artikelnr: 10015187
 
Log in om prijzen te zien
Rubber slang Polypal-Plus, rol=40m, inwendige diameter 19x6 Rubber slang Polypal-Plus, rol=40m, inwendige diameter 19x6 ERIKS Artikelnr: 10015188
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Polypal-Plus, rol=40m, inwendige diameter 25x6 Rubber slang Polypal-Plus, rol=40m, inwendige diameter 25x6 ERIKS Artikelnr: 10015189
 
Log in om prijzen te zien
Rubber slang Polypal-Plus, rol=40m, inwendige diameter 32x6 Rubber slang Polypal-Plus, rol=40m, inwendige diameter 32x6 ERIKS Artikelnr: 10015190
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Polypal-Plus, rol=40m, inwendige diameter 38x6,5 Rubber slang Polypal-Plus, rol=40m, inwendige diameter 38x6,5 ERIKS Artikelnr: 10015191
 
Log in om prijzen te zien
Rubber slang Polypal-Plus, rol=40m, inwendige diameter 50x7 Rubber slang Polypal-Plus, rol=40m, inwendige diameter 50x7 ERIKS Artikelnr: 10015192
 
Log in om prijzen te zien
Rubber slang Polypal-Plus, rol=40m, inwendige diameter 63x7,5 Rubber slang Polypal-Plus, rol=40m, inwendige diameter 63x7,5 ERIKS Artikelnr: 10015739
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Polypal-Plus, rol=40m, inwendige diameter 75x7,5 Rubber slang Polypal-Plus, rol=40m, inwendige diameter 75x7,5 ERIKS Artikelnr: 10015193
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 40 meter
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 16
Minimum barstdruk (bar): 64
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 90
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: UPE
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 100
Temperatuurbereik °F (°F): van -22 tot 212
Norm
Static wire: Nee
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)