ProductPage

Rubber slang Ultrafixx HD, UPE chemicaliën zuig-/persslang 10 bar; volgens EN 12115, Ω/T

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • flexibele universele chemieslang voor zowel zuig- als perstoepassingen (SD)
  • transportslang voor verschillende soorten zuren, logen, alcoholen, vetzuren en aromatische koolwaterstoffen
  • ideaal voor toepassingen waarbij statische elektriciteit kan ontstaan
  • dankzij de geleidende binnenwand kan de statische oplading op veilige wijze worden afgevoerd
  • de spiraal gegolfde buitenwand bevorderd de flexibiliteit van de slang

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 10
Minimum barstdruk (bar): 40
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 80
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: UPE/UHMWPE
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 100
Temperatuurbereik °F (°F): van -22 tot 212
Norm: EN 12115:2011
Static wire: Nee
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Rubber slang Ultrafixx HD, rol=40m, inwendige diameter 38x6,5 Rubber slang Ultrafixx HD, rol=40m, inwendige diameter 38x6,5 ERIKS Artikelnr: 11189346
 
Log in om prijzen te zien
Rubber slang Ultrafixx HD, rol=40m, inwendige diameter 50x7,5 Rubber slang Ultrafixx HD, rol=40m, inwendige diameter 50x7,5 ERIKS Artikelnr: 11114517
 
Log in om prijzen te zien
Rubber slang Ultrafixx HD, rol=40m, inwendige diameter 63x7,5 Rubber slang Ultrafixx HD, rol=40m, inwendige diameter 63x7,5 ERIKS Artikelnr: 11544774
 
Log in om prijzen te zien
Rubber slang Ultrafixx HD, rol=40m, inwendige diameter 75x7,5 Rubber slang Ultrafixx HD, rol=40m, inwendige diameter 75x7,5 ERIKS Artikelnr: 11133494
 
Log in om prijzen te zien
Rubber slang Ultrafixx HD rol=40m, inwendige diameter 100x8 Rubber slang Ultrafixx HD rol=40m, inwendige diameter 100x8 ERIKS Artikelnr: 12340072
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 10
Minimum barstdruk (bar): 40
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 80
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: UPE/UHMWPE
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 100
Temperatuurbereik °F (°F): van -22 tot 212
Norm: EN 12115:2011
Static wire: Nee
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)