ProductPage

Rubber slang Orca White, EPDM reinigingsslang voor de voedingsmiddelenindustrie 20 bar

Toepassing

  • heet water- en uitstoomslang, speciaal voor de reiniging in de levensmiddelenindustrie
  • toepasbaar voor open stoom
  • door de witte buitenwand speciaal voor de levensmiddelenindustrie, slachthuizen, etc.
  • de slang laat geen strepen achter

Aanbevolen in: Levensmiddelenindustrie

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 20
Minimum barstdruk (bar): 60
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: EPDM
Norm
Static wire: Nee
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) (°C): van -40 tot 164
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Rubber slang Orca White, rol=40m, inwendige diameter 13x6 Rubber slang Orca White, rol=40m, inwendige diameter 13x6 ERIKS Artikelnr: 10015268
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang Orca White, rol=40m, inwendige diameter 19x7 Rubber slang Orca White, rol=40m, inwendige diameter 19x7 ERIKS Artikelnr: 10015269
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang Orca White, rol=40m, inwendige diameter 25x7 Rubber slang Orca White, rol=40m, inwendige diameter 25x7 ERIKS Artikelnr: 10015270
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 20
Minimum barstdruk (bar): 60
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: EPDM
Norm
Static wire: Nee
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) (°C): van -40 tot 164
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)