ProductPage

Rubber slang Premium Cleanfixx FDA, EPDM reinigingsslang voor de voedingsmiddelenindustrie 20 bar

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)

Toepassing

  • flexibele en ijzersterke heet water- en uitstoomslang
  • toepasbaar voor open stoom
  • geschikt voor o.a. het reinigen van vloeren in slachthuizen en de levensmiddelenindustrie
  • de slang laat geen strepen achter
  • geschikt voor montage op slanghaspels

Aanbevolen in: Levensmiddelenindustrie

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 20
Minimum barstdruk (bar): 60
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: EPDM
Norm: FDA
Static wire: Nee
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) (°C): van -40 tot 164
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Rubber slang Premium Cleanfixx FDA, rol=40m, inwendige diameter 10x5 Rubber slang Premium Cleanfixx FDA, rol=40m, inwendige diameter 10x5 ERIKS Artikelnr: 10069593
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang Premium Cleanfixx FDA, rol=40m, inwendige diameter 13x5 Rubber slang Premium Cleanfixx FDA, rol=40m, inwendige diameter 13x5 ERIKS Artikelnr: 11089003
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang Premium Cleanfixx FDA, rol=40m, inwendige diameter 19x6 Rubber slang Premium Cleanfixx FDA, rol=40m, inwendige diameter 19x6 ERIKS Artikelnr: 11089004
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang Premium Cleanfixx FDA, rol=40m, inwendige diameter 25x7 Rubber slang Premium Cleanfixx FDA, rol=40m, inwendige diameter 25x7 ERIKS Artikelnr: 11089005
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang Premium Cleanfixx FDA, rol=40m, inwendige diameter 38x8 Rubber slang Premium Cleanfixx FDA, rol=40m, inwendige diameter 38x8 ERIKS Artikelnr: 11089007
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang Premium Cleanfixx FDA, rol=40m, inwendige diameter 50x10 Rubber slang Premium Cleanfixx FDA, rol=40m, inwendige diameter 50x10 ERIKS Artikelnr: 11089008
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 20
Minimum barstdruk (bar): 60
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: EPDM
Norm: FDA
Static wire: Nee
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) (°C): van -40 tot 164
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)