ProductPage

Silicone slang APST, Platinum cured persslang, cleanroom Class 6; volgens USP VI, FDA, ISO, European Pharmacopoeia en 3A Standards

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • geschikt voor farmaceutische en biomedische toepassingen
  • weerstaan van hoge temperaturen, chemische aantasting, ozon, straling, vocht, en blootstelling van het milieu
  • is niet bedoeld voor implantatie, continu stoomtoepassingen of verhoogde druk niveaus

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Inwendige diameter (mm)
Temperatuurbereik °C (°C): van -73 tot 204
Materiaal binnenwand: MVQ
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Silicone slang APST - Platinum cured, rol=30,5m, inwendige diameter 6,35x2,38 Silicone slang APST - Platinum cured, rol=30,5m, inwendige diameter 6,35x2,38 ERIKS Artikelnr: 12467678
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 30,5 meter
Silicone slang APST - Platinum cured, rol=15,24m, inwendige diameter 7,95x3,18 Silicone slang APST - Platinum cured, rol=15,24m, inwendige diameter 7,95x3,18 ERIKS Artikelnr: 11549876
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 15,24 meter
Inwendige diameter (mm)
Temperatuurbereik °C (°C): van -73 tot 204
Materiaal binnenwand: MVQ
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)