ProductPage

Silicone slang Sanitech STHT-W, lichte zuig-/persslang voor farmaceutische toepassingen; volgens USP VI, FDA en ISO

Toepassing

  • lichte silicone zuig- en persslang geschikt voor farmaceutische en biotechnologische toepassingen zoals, weegcellen, transport tussen tanks, cell cultures, pomp toepassingen, laboratorium gebruik, etc.

Aanbevolen in: Levensmiddelenindustrie

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) (°C)
Materiaal binnenwand
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Silicone slang Sanitech STHT-W, rol=3,66m, inwendige diameter 19,05x4,83 Silicone slang Sanitech STHT-W, rol=3,66m, inwendige diameter 19,05x4,83 ERIKS Artikelnr: 11339339
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 14,6 meter
Silicone slang Sanitech STHT-W, rol=3,66m, inwendige diameter 25,4x4,83 Silicone slang Sanitech STHT-W, rol=3,66m, inwendige diameter 25,4x4,83 ERIKS Artikelnr: 11337213
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 3,66 meter
Silicone slang Sanitech STHT-W, rol=7,62m, inwendige diameter 38,1x4,83 Silicone slang Sanitech STHT-W, rol=7,62m, inwendige diameter 38,1x4,83 ERIKS Artikelnr: 11339340
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 7,62 meter
Silicone slang Sanitech STHT-W, rol=3,66m, inwendige diameter 50,8x4,83 Silicone slang Sanitech STHT-W, rol=3,66m, inwendige diameter 50,8x4,83 ERIKS Artikelnr: 11376154
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Silicone slang Sanitech STHT-W, rol=3,66m, inwendige diameter 76,2x4,83 Silicone slang Sanitech STHT-W, rol=3,66m, inwendige diameter 76,2x4,83 ERIKS Artikelnr: 11376161
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Slang Sanitech STHT-W 38,1x4,83 L=3,7m® Slang Sanitech STHT-W 38,1x4,83 L=3,7m® ERIKS Artikelnr: 12766130
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) (°C)
Materiaal binnenwand
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)