ProductPage

Silicone slang Sanitech STHT-WR, zuig-/persslang voor farmaceutische toepassingen; volgens USP VI, FDA en ISO

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • silicone zuig- en persslang geschikt voor farmaceutische en biotechnologische toepassingen zoals, weegcellen, transport tussen tanks, cell cultures, pomp toepassingen, laboratorium gebruik, etc.

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 99
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -62 tot 260
Materiaal binnenwand: MVQ
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Silicone slang Sanitech STHT-WR, rol=7,62m, inwendige diameter 12,7x5,33 Silicone slang Sanitech STHT-WR, rol=7,62m, inwendige diameter 12,7x5,33 ERIKS Artikelnr: 11387089
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 7,5 meter
Silicone slang Sanitech STHT-WR, rol=7,62m, inwendige diameter 19,05x5,59 Silicone slang Sanitech STHT-WR, rol=7,62m, inwendige diameter 19,05x5,59 ERIKS Artikelnr: 11387086
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 7,62 meter
Silicone slang Sanitech STHT-WR, rol=7,62m, inwendige diameter 25,4x5,72 Silicone slang Sanitech STHT-WR, rol=7,62m, inwendige diameter 25,4x5,72 ERIKS Artikelnr: 11387088
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 15,24 meter
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 99
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -62 tot 260
Materiaal binnenwand: MVQ
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)