ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

MTR

Silicone slang Silipress Medical, rol=25m, inwendige diameter 6x3

ERIKS Artikelnr: 10015231

Op voorraad
Prijs (Per meter):
€ 9,71
Log in om uw condities te zien

Prijs informatie

Hoeveelheid (meter) Prijs (Per meter) Uw voordeel
1 € 12,940 0 %
25 € 9,705 25.00 %
100 € 8,411 35.00 %
250 € 7,117 45.00 %

Toepassing: speciaal ontworpen voor de farmaceutische- en voedingsindustrie.
Ook bestand tegen alcoholen en reinigingsmiddelen.
Grondstoffen conform FDA, USP Class VI en BfR goedgekeurd.
Bevat geen giftige bestanddelen.
Binnen- en buitenwand: silicone, semi-transparant.
Hardheid: 60° Shore A.
Inlagen: glasvezel.
Werkdruk: afhankelijk van de afmeting.
Temperatuurbereik: -40 °C tot +180 °C continu.
Koppelingen: naar keuze.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Maximale werkdruk (bar) 12.5
Min. buigradius (mm) 15
Rollengte (m) 25
Inwendige diameter (mm) 6
Wanddikte (mm) 3
Materiaal binnenwand MVQ
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) (°C) van -40 tot 180